Akumulatorska ručna mazalica 562 bara M18GG

Artikl br.: 083568 M18GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18GG
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
Volumen punjenja, sipko 500 cm3
Priključni navoj crijeva 1/8 cola
prikladno za veličinu katruša 400 g
odgovarajuća kartuša 083590
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Preša za mast

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083568 M18GG
EAN / GTIN 4002395000340
Broj proizvođača 4933440490

Opis

Izvedba:

Za podmazivanje za punjenje s mazivom (sadržaj do 500 ml) odnosno s patronama (sadržaj 400 g). Prikladno za maziva do NLGI 3.
S odzračnim ventilom. Duljina pištolja za mast 355 mm, duljina crijeva 1219 mm.

Opseg isporuke:

Punjač, crijevo s kutnom spojnicom, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i pribor naći ćete od br. 073814.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu