Profesionalna udarna mazalica s usnikom 62 ml

Artikl br.: 083557 62
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 62 ml
Radni tlak 250 bar
Duljina ukupno 170 mm
⌀ tlačni spremnik 30,5 mm
Tip usnika Sa šiljkom
Materijal spremnika Čelik, posmeđen
Vrsta proizvoda Preša za mast

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083557 62
EAN / GTIN 4024937040218
Broj proizvođača 04021000

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetne pocinčane preše sa 100 % nepropusnosti.
Područje primjene: za smanjenu potrebu podmazivanja na vozilima i strojevima. Za čist transport u sanducima za alat ili u pretincima za odlaganje za alate u vozilima ili na strojevima. Snaga prijenosa: maks. 0,3 cm³/hod. Tlak: maks. 250 bara.
Prikladno za masti srednje gustoće (razred 2) i visokoviskozna ulja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu