Profesionalna udarna mazalica s usnikom 60 ml

Artikl br.: 083557 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sadržaj 60 ml
    Radni tlak 250 bar
    Duljina ukupno 170 mm
    ⌀ tlačni spremnik 30,5 mm
    Tip usnika Univerzalno
    Materijal spremnika Čelik, posmeđen
    Vrsta proizvoda Preša za mast

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083557 60
    EAN / GTIN 4024937600290
    Broj proizvođača 04032

    Opis

    Izvedba:

    Visokokvalitetne pocinčane preše sa 100 % nepropusnosti.
    Područje primjene: za smanjenu potrebu podmazivanja na vozilima i strojevima. Za čist transport u sanducima za alat ili u pretincima za odlaganje za alate u vozilima ili na strojevima. Snaga prijenosa: maks. 0,3 cm³/hod. Tlak: maks. 250 bara.
    Prikladno za masti srednje gustoće (razred 2) i visokoviskozna ulja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu