Profesionalna udarna mazalica s usnikom 150 ml

Artikl br.: 083557 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
277 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 150 ml
Radni tlak 250 bar
Duljina ukupno 235 mm
⌀ tlačni spremnik 40 mm
Tip usnika Univerzalna / sa šiljkom
Materijal spremnika Čelik, posmeđen
Vrsta proizvoda Preša za mast

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083557 150
EAN / GTIN 4024937600276
Broj proizvođača 40727000

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetne pocinčane preše sa 100 % nepropusnosti.
Područje primjene: za smanjenu potrebu podmazivanja na vozilima i strojevima. Za čist transport u sanducima za alat ili u pretincima za odlaganje za alate u vozilima ili na strojevima. Snaga prijenosa: maks. 0,3 cm³/hod. Tlak: maks. 250 bara.
Prikladno za masti srednje gustoće (razred 2) i visokoviskozna ulja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu