{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina uređaja | 206 mm | |
Širina uređaja | 118 mm | |
Visina uređaja | 178 mm | |
Duljina košare za umetanje | 172 mm | |
Širina košare za umetanje | 66 mm | |
Duljina kade za čišćenje | 190 mm | |
Širina kade za čišćenje | 85 mm | |
Visina kade za čišćenje | 60 mm | |
Zapremnina kade za čišćenje | 1 l | |
Nominalni sadržaj | 0,8 l | |
Snaga grijanja | 60 W | |
maksimalna ultrazvučna snaga | 240 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 230 V | |
Prihvat snaga | 90 W | |
Mogućnost nadogradnje separator ulja | ne | |
Mogućnost nadogradnje filtracija pumpom | ne | |
Mogućnost nadogradnje modul za ispiranje | ne | |
Mogućnost nadogradnje modul za sušenje | ne | |
Težina | 2 kg | |
Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje |
Broj artikla | 082923 1 | |
Broj proizvođača | 101634 + 100001 |