{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina uređaja | 386 mm | |
Širina uređaja | 355 mm | |
Visina uređaja | 320 mm | |
Duljina košare za umetanje | 267 mm | |
Širina košare za umetanje | 241 mm | |
Duljina kade za čišćenje | 330 mm | |
Širina kade za čišćenje | 300 mm | |
Visina kade za čišćenje | 200 mm | |
Zapremnina kade za čišćenje | 18 l | |
Nominalni sadržaj | 12,9 l | |
Snaga grijanja | 800 W | |
maksimalna ultrazvučna snaga | 800 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 230 V | |
Prihvat snaga | 1.000 W | |
Mogućnost nadogradnje separator ulja | ne | |
Mogućnost nadogradnje filtracija pumpom | ne | |
Mogućnost nadogradnje modul za ispiranje | ne | |
Mogućnost nadogradnje modul za sušenje | ne | |
Težina | 8,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje |
Broj artikla | 082923 18 | |
Broj proizvođača | 101642 + 101620 |