{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ osnovne rupe | 7,3 mm | |
⌀ drške | 8 mm | |
maksimalna debljina materijala | 3,3 mm | |
Preporučena pogonska snaga | 1,3 kW | |
preporučen broj okretaja | 2.200 min-1 | |
za navoje M | M8 | |
Vrsta proizvoda | Tekuća svrdla |
Broj artikla | 082730 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001740212 | |
Broj proizvođača | 100730 |