{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ osnovne rupe | 5,4 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
maksimalna debljina materijala | 2,9 mm | |
Preporučena pogonska snaga | 1 kW | |
preporučen broj okretaja | 2.400 min-1 | |
za navoje M | M6 | |
Vrsta proizvoda | Tekuća svrdla |
Broj artikla | 082730 M6 | |
EAN / GTIN | 2050001740205 | |
Broj proizvođača | 100540 |