{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ osnovne rupe | 10,9 mm | |
⌀ drške | 12 mm | |
maksimalna debljina materijala | 4 mm | |
Preporučena pogonska snaga | 1,7 kW | |
preporučen broj okretaja | 1.800 min-1 | |
za navoje M | M12 | |
Vrsta proizvoda | Tekuća svrdla |
Broj artikla | 082730 M12 | |
EAN / GTIN | 2050001740236 | |
Broj proizvođača | 101090 |