{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Elma Dry 300 | |
Volumen | 30 l | |
Duljina uređaja | 568 mm | |
Širina uređaja | 347 mm | |
Visina uređaja | 322 mm | |
Duljina košare za umetanje | 475 mm | |
Duljina kade za čišćenje | 475 mm | |
Širina kade za čišćenje | 270 mm | |
Visina kade za čišćenje | 195 mm | |
Snaga grijanja | 1.100 W | |
maksimalna temperatura | 70 °C | |
Vrijeme zagrijavanja | ~ 15 min | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 220 V - 240 V | |
Prihvat snaga | 1.140 W | |
Protok volumena zraka | 320 m3/h | |
Težina | 10,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za čišćenje | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Broj artikla | 082005 30 | |
EAN / GTIN | 4250004103740 |