{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Elma Dry 120 | |
Volumen | 12 l | |
Duljina uređaja | 362 mm | |
Širina uređaja | 285 mm | |
Visina uređaja | 322 mm | |
Snaga grijanja | 550 W | |
maksimalna temperatura | 70 °C | |
Vrijeme zagrijavanja | ~ 15 min | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 220 V - 240 V | |
Prihvat snaga | 570 W | |
Protok volumena zraka | 160 m3/h | |
Težina | 6,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za čišćenje | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Broj artikla | 082005 12 | |
EAN / GTIN | 4250004103788 |