{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Elma Dry 30 | |
Snaga grijanja | 480 W | |
maksimalna temperatura | 70 °C | |
Vrijeme zagrijavanja | ~ 15 min | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 220 V - 240 V | |
Prihvat snaga | 500 W | |
Protok volumena zraka | 160 m3/h | |
Težina | 3,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za čišćenje | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Broj artikla | 082005 3 | |
EAN / GTIN | 4250004103702 |