{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Elma Sink S | |
Volumen | 3,9 l | |
Duljina uređaja | 305 mm | |
Širina uređaja | 155 mm | |
Visina uređaja | 220 mm | |
Duljina kade za čišćenje | 215 mm | |
Širina kade za čišćenje | 115 mm | |
Visina kade za čišćenje | 220 mm | |
Težina | 2 kg | |
preporučena radna glasnoća | 2,9 l | |
Vrsta proizvoda | Rinsing unit |
Broj artikla | 082004 S | |
EAN / GTIN | 4250004108288 |