{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Elma Sink M | |
Volumen | 5,9 l | |
Duljina uređaja | 365 mm | |
Širina uređaja | 170 mm | |
Visina uređaja | 270 mm | |
Duljina kade za čišćenje | 280 mm | |
Širina kade za čišćenje | 130 mm | |
Visina kade za čišćenje | 145 mm | |
Težina | 2,8 kg | |
preporučena radna glasnoća | 4,3 l | |
Vrsta proizvoda | Rinsing unit |
Broj artikla | 082004 M | |
EAN / GTIN | 4250004108295 |