{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Elma Sink L | |
Volumen | 17,8 l | |
Duljina uređaja | 395 mm | |
Širina uređaja | 315 mm | |
Visina uređaja | 325 mm | |
Duljina kade za čišćenje | 300 mm | |
Širina kade za čišćenje | 270 mm | |
Visina kade za čišćenje | 195 mm | |
Širina priključka za odvod | 3/8 col | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 12 mm | |
Težina | 4,7 kg | |
preporučena radna glasnoća | 14,2 l | |
Vrsta proizvoda | Rinsing unit |
Broj artikla | 082004 L | |
EAN / GTIN | 4250004108301 |