Garnitura NiMH baterijskih ćelija, punjivih već punjeno LR6

Artikl br.: 081575 LR6
Postavite cijenu 2 Piece (4,53 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
233 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Internacionalna veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 2
kemijski sastav Nikal - metal hidrid
Vrsta baterije Mignon, AA
Međunarodna građevinska veličina LR6
Nazivni napon 1,2 V
Kapacitet baterije 2.100 mAh
na punjenje da
Težina po komadu 30 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081575 LR6
EAN / GTIN 4013674309924
Broj proizvođača 5030992

Opis

Izvedba:

Punjive baterije s najvećim kapacitetom za dugo vrijeme pražnjenja u nezagađenoj NiMH-tehnologiji; može se puniti do 1000×.
Nova tehnologija baterija maxE. Isporuka prethodno napunjenih baterija,primjenjiv godinu dana bez punjenja, neznatno samopražnjenje, idealno za slaba trošila. Maksimalna struja punjenja 1.400 mA.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu