Garnitura NiMH baterijskih ćelija, punjivih već punjeno LR14

Artikl br.: 081575 LR14
Postavite cijenu 2 Piece (10,87 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Internacionalna veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 2
kemijski sastav Nikal - metal hidrid
Vrsta baterije Baby, C
Međunarodna građevinska veličina LR14
Nazivni napon 1,2 V
Kapacitet baterije 4.500 mAh
na punjenje da
Težina po komadu 82,5 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081575 LR14
EAN / GTIN 4013674353521
Broj proizvođača 5035352

Opis

Izvedba:

Punjive baterije s najvećim kapacitetom za dugo vrijeme pražnjenja u nezagađenoj NiMH-tehnologiji; može se puniti do 1000×.
Nova tehnologija baterija maxE. Isporuka prethodno napunjenih baterija,primjenjiv godinu dana bez punjenja, neznatno samopražnjenje, idealno za slaba trošila. Maksimalna struja punjenja 1.400 mA.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu