Garnitura NiMH baterijskih ćelija, punjivih već punjeno LR20

Artikl br.: 081575 LR20
Postavite cijenu 2 Piece (17,60 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 2
kemijski sastav Nikal - metal hidrid
Vrsta baterije Mono, D
Međunarodna građevinska veličina LR20
Nazivni napon 1,2 V
Kapacitet baterije 8.500 mAh
na punjenje da
Težina po komadu 147 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081575 LR20
EAN / GTIN 4013674353620
Broj proizvođača 5035362

Opis

Izvedba:

Punjive baterije s najvećim kapacitetom za dugo vrijeme pražnjenja u nezagađenoj NiMH-tehnologiji; može se puniti do 1000×.
Nova tehnologija baterija maxE. Isporuka prethodno napunjenih baterija,primjenjiv godinu dana bez punjenja, neznatno samopražnjenje, idealno za slaba trošila. Maksimalna struja punjenja 1.400 mA.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Internacionalna veličina Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu