{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
ATEX zona | bez | |
Oznaka proizvođača | W2R Work | |
Jakost svijetlosti | 60 lm - 220 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 1,5 h - 7 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
CRI vrijednost | 70 | |
Temperatura boje | 6.000 K - 7.500 K | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 0,63 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 176 mm | |
Ukupna širina | 17 mm | |
Težina | 61 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081227 W2R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032063 | |
Broj proizvođača | 502809 |