{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
ATEX zona | bez | |
Oznaka proizvođača | W2 Work | |
Jakost svijetlosti | 40 lm - 160 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 10 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
CRI vrijednost | 70 | |
Temperatura boje | 6.000 K - 7.500 K | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Tip baterije | Micro, AAA | |
Ukupna duljina | 24 mm | |
Ukupna širina | 17 mm | |
Ukupna visina | 176 mm | |
Težina | 42 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081227 W2-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032032 | |
Broj proizvođača | 502808 |