LED akumulatorska radna svjetiljka 360

Artikl br.: 081543 360
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
575 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 54
    ATEX zona nema
    Jakost svijetlosti 60 lm - 1.000 lm
    Trajanje osvjetljenja 1,5 h
    Opskrba energijom na akumulator
    Rasvjetno tijelo LED modul
    Rasvjetno tijelo, izmjenjivo Ne
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Napon baterije 3,7 V
    Ukupna duljina 260 mm
    Težina 470 g
    Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081543 360
    EAN / GTIN 4062406056858
    Broj proizvođača 081543 360

    Opis

    Izvedba:

    LED akumulatorska radna svjetiljka sa zakretnom glavom svjetiljke, okretnim gumbom za kontinuirano prigušivanje. Proziran pokrov osigurava osvjetljenje od 360° koje ne zasljepljuje. Postolje s ugrađenim magnetom i kukama za vješanje.

    Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključuje kabel za punjenje i mrežni adapter za utikač.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu