Produžni kabel s utičnicama za F, B, PL, CZ, 15B

Artikl br.: 081183 15B
(4,05 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 44

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
Tip 15B
Mrežni napon 250 V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla Oklopljeni kabel
Duljina kabela 15 m
prikladno za zemlje F; B; PL; CZ
Vrsta proizvoda Produžni kabel
Vrsta utikača, ulaz E

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081183 15B
EAN / GTIN 4003644002214
Broj proizvođača FVK15QF

Opis

Izvedba:

Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).
S utičnicama za sljedeće zemlje F, B, PL, CZ.
Za grubu primjenu, otporan na ulje i kiselinu, s glatkom površinom koja se ne troši.
Vrlo fleksibilan PU oklopljeni kabel H07BQ-F 3G1,5.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.