Produžni kabel s utičnicama za F, B, PL, CZ, 10N

Artikl br.: 081183 10N
(4,64 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 44
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI-u

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI-u
Tip 10N
Mrežni napon 250 V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla Neopren
Duljina kabela 10 m
prikladno za zemlje F; B; PL; CZ
Vrsta proizvoda Produžni kabel
Vrsta utikača, ulaz E

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081183 10N
EAN / GTIN 4003644009329
Broj proizvođača FVK10NF

Opis

Izvedba:

Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).
S utičnicama za sljedeće zemlje F, B, PL, CZ.
Otporan na ulje, benzin, UV-zrake.
Kabel od neoprenske gume s gumenim utikačem i spojkom zaštićenom od prskanja vode.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.