Sustav vješanja kabela CableFix L

Artikl br.: 081191 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip L
Materijal Plastika
Duljina crijeva L 210 mm
maksimalna nosivost 50 kg
Vrsta proizvoda Kabelski ovjes

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081191 L
EAN / GTIN 4003644013043
Broj proizvođača 9071L

Opis

Izvedba:

Plastična ručka s vrlo čvrstom kukom. Za vješanje kabela, žica, crijeva, kanti i još mnogo toga.
Duljina 210 mm, maks. nosivost 50 kg.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu