{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Čelična spojnica | |
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) | 8 mm | |
Vrijednost protoka | 950 l/min | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080278 8 | |
EAN / GTIN | 7391390419026 | |
Broj proizvođača | 103102003 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom Priključak za crijevo 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
20,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrijednost protoka | 950 | 2.250 | 2.250 |
maksimalan radni tlak | 16 | 16 | 16 |
Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) | 8 | 8 | 8 |
Materijal | Čelična spojnica | ||
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka | Spojka |