Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom Priključak za crijevo, crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna): 8mm

Artikl br.: 080272 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radni tlak 16 bar
Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) 8 mm
Vrijednost protoka 2.250 l/min
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080272 8
EAN / GTIN 4062406296957
Broj proizvođača 080272 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT sigurnosna spojka je visokoučinkovita spojka iznimno velikog kapaciteta protoka od pocinčanog čelika. Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.
Protok: 2250 L/min, maksimalni radni tlak 16 bar. Sukladno normama ISO 4414 i EN 983.

Napomena:

Odgovarajuće spojnice pod br. 080290080293.
GARANT serija odgovara eurostandardu 7,6 (nazivnog ⌀ od 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim uobičajenim sustavima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu