{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Čelična spojnica | |
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) | 13 mm | |
Vrijednost protoka | 950 l/min | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080278 13 | |
EAN / GTIN | 7391390419040 | |
Broj proizvođača | 103102005 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom Priključak za crijevo 13 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
24,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
21,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrijednost protoka | 950 | 2.250 | 2.250 |
maksimalan radni tlak | 16 | 16 | 16 |
Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) | 13 | 13 | 13 |
Materijal | Čelična spojnica | ||
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka | Spojka |