{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 12 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 8 mm | |
Korisna dužina crijeva | 5 m | |
Boja | zeleno | |
Priključak utičnog nastavka | 1/4 col | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080246 5 | |
EAN / GTIN | 7391390442215 | |
Broj proizvođača | 309587506 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Komplet PU crijeva High Vis sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe ⌀ 8×12 mm, korisna dužina crijeva: 5m
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
4.553 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
884 dijelovi na zalihi
|
|
maksimalan radni tlak | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Korisna dužina crijeva | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Vanjski ⌀ crijeva | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
Unutarnji ⌀ crijeva | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Vrsta proizvoda | Crijevo | Crijevo | Crijevo | Crijevo | Crijevo | Crijevo |