{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | PU spiralno crijevo | |
Vanjski ⌀ crijeva | 8 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 5 mm | |
Korisna dužina crijeva | 7,5 m | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080101 7,5 | |
EAN / GTIN | 4047322540223 | |
Broj proizvođača | 140223 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
PU spiralno crijevo 1/4 cola uključujući okretni vijčani spoj i oprugu za zaštitu od presavijanja, korisna dužina crijeva: 7,5m
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.982 dijelovi na zalihi
|
|
Priključak brzostezne spojnice | 1/4 col | |
Materijal | PU spiralno crijevo | |
maksimalan radni tlak | 10 bar | |
Korisna dužina crijeva | 7,5 m | 7,5 m |
Vanjski ⌀ crijeva | 8 mm | 8 mm |
Unutarnji ⌀ crijeva | 5 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Crijevo | Crijevo |