PU spiralno crijevo 1/4 cola uključujući okretni vijčani spoj i oprugu za zaštitu od presavijanja, korisna dužina crijeva: 3m

Artikl br.: 080101 3
Price per 1 Piece (15,79 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna dužina crijeva (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal PU spiralno crijevo
Vanjski ⌀ crijeva 8 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 5 mm
Korisna dužina crijeva 3 m
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080101 3
EAN / GTIN 4047322540216
Broj proizvođača 140222
Manufacturer Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Poliuretansko crijevo, izrazito elastično, izuzetno velika povratna sila, mali gubitak pritiska i malo preostalih deformacija. Otporno na temperature od -40 / + 60 °C.

Opseg isporuke:

Uključuje okretni vijčani spoj i oprugu za zaštitu od presavijanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu