{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | G2424 S200 | |
Izlazna snaga | 850 W | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 540 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 3/8 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 13 mm | |
Težina | 0,96 kg | |
Radna buka | 81 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
Broj artikla | 079448 S200 | |
EAN / GTIN | 7322590013622 | |
Broj proizvođača | 8423031255 |