Pneumatska ravna brusilica G2424, stezna čeljust ⌀ 6 mm dugačko S150

Artikl br.: 079448 S150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača G2424 S150
Izlazna snaga 750 W
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 432 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 3/8 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 13 mm
Težina 0,96 kg
Radna buka 76 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079448 S150
EAN / GTIN 7322590019877
Broj proizvođača 8423031259

Opis

Izvedba:

Snažna i robusna ravna brusilica za miran rad. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje. Radno optimirani maksimalni brojevi okretaja između 8500 i 25000 1/min.
S dugačkim, uskim vretenom, idealno za rupe, duljina 317 mm.
⌀ stezne čahure 6mm.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu