Pneumatska ravna brusilica G2424, stezna čeljust ⌀ 6 mm dugačko, tip: S085

Artikl br.: 079448 S085
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
oznaka proizvođača G2424 S085
Izlazna snaga 440 W
maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
maksimalna potreba za zrakom 252 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 3/8 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 13 mm
Težina 0,96 kg
Radna buka 70 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 5,3 m/s2
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 079448 S085
Kopija
EAN / GTIN 7322590019891
Kopija
Broj proizvođača 8423031261
Kopija
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Izvedba:

Snažna i robusna ravna brusilica za miran rad. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje. Radno optimirani maksimalni brojevi okretaja između 8500 i 25000 1/min.
S dugačkim, uskim vretenom, idealno za rupe, duljina 317 mm.
⌀ stezne čahure 6mm.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu