{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | NT 30/1 Tact L *EU | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.380 W | |
Obujam spremnika | 30 l | |
Nazivna širina priključka | 35 mm | |
Duljina | 560 mm | |
širina | 370 mm | |
Visina | 580 mm | |
Duljina usisne cijevi | 2,5 m | |
Duljina kabela | 7,5 m | |
Broj turbina | 1 | |
Protok volumena zraka | 74 l/s | |
Vakuum | 254 mbar | |
Radna buka | 69 dB(A) | |
Čišćenje filtra | Tact automatsko čišćenje filtra | |
Razred prašine - usisavač | L | |
Težina | 13,9 kg | |
Filtarski sustav | Eco-plosnati filter | |
Posebnost | Robusni spremnik s poklopcem | |
Vrsta proizvoda | Mokri i suhi usisavač |
Broj artikla | 078521 NT30TL | |
EAN / GTIN | 4039784973299 | |
Broj proizvođača | 1.148-201.0 |