Mokri i suhi usisavač NT22APTE

Artikl br.: 078521 NT22APTE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača NT22APTE
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.300 W
Obujam spremnika 22 l
Nazivna širina priključka 35 mm
Duljina 380 mm
širina 370 mm
Visina 480 mm
Duljina usisne cijevi 1,9 m
Duljina kabela 6 m
Broj turbina 1
Protok volumena zraka 71 l/s
Vakuum 255 mbar
Radna buka 72 dB(A)
Automatsko uključivanje da
Čišćenje filtra ApClean poluautomatsko čišćenje filtra
Razred prašine - usisavač L
Težina 6,1 kg
Filtarski sustav Filtri s patronama
Posebnost Kompaktno
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078521 NT22APTE
EAN / GTIN 4054278287935
Broj proizvođača 1.378-610.0

Opis

Izvedba:

Višenamjenski učinkoviti mokri i suhi usisavači s velikom snagom usisavanja i kompaktnom izvedbom. Spremanje crijeva i držanje pribora na uređaju. Automatsko gašenje kod postizanja maksimalne visine punjenja spremnika.
  • Filtar omogućuje mokro i suho usisavanje bez uklanjanja filtra.
  • Automatski sustav čišćenja filtra Tact omogućava kontinuiran rad uz minimalne troškove održavanja i dugi vijek trajanja filtra.
  • Središnji okretni prekidač omogućuje praktično prebacivanje programa usisavanja.
Mokri/suhi usisavač s utičnicom i automatskim pokretanjem za električne alate.
  • PES patronski filtar neosjetljiv na vlagu.
  • Robusni spremnik od 22 l s odbojnicima i okretnim kotačićima.

Napomena:

Za ulja i medije koji sadrže ulja koristiti industrijski usisavač br. 078522.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu