{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | NT 27/1 Me Adv *EU | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.380 W | |
Obujam spremnika | 27 l | |
Nazivna širina priključka | 35 mm | |
Duljina | 420 mm | |
širina | 420 mm | |
Visina | 540 mm | |
Duljina usisne cijevi | 2,5 m | |
Duljina kabela | 7,5 m | |
Broj turbina | 1 | |
Protok volumena zraka | 67 l/s | |
Vakuum | 200 mbar | |
Radna buka | 72 dB(A) | |
Razred prašine - usisavač | L | |
Težina | 8,2 kg | |
Filtarski sustav | Filter za patronu | |
Posebnost | Spremnik od nehrđajućeg čelika, izrazito mobilan | |
Vrsta proizvoda | Mokri i suhi usisavač |
Broj artikla | 078521 NT27ME | |
EAN / GTIN | 4039784724174 | |
Broj proizvođača | 1.428-114.0 |