Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova, tip: EKF452

Artikl br.: 078121 EKF452
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
oznaka proizvođača EKF452
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.500 W
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Težina 4 kg
Duljina 310 mm
širina 138 mm
Visina 295 mm
Mrežni napon 230 V
Radijus 2,5 mm
Vrsta proizvoda Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078121 EKF452
EAN / GTIN 4250187507267
Broj proizvođača EKF 452.3
Manufacturer BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Stroj za faziranje s nježnim zaletom i termičkom zaštitom u kompaktnom dizajnu za obradu ravnih rubova, unutarnjih i vanjskih radijusa kao i rupa od ⌀ 22 mm. Fino podešavanje omogućava lagano faziranje do poravnanja kao i široko faziranje. S poboljšanom glavom noža za smanjene sile rezanja.
Radijus R 2,5 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje glodalo, 3 HM rezne ploče, sakupljač strugotina br. 084520, transportni kovčeg.

Napomena:

Potrebna visina brida obratka najmanje 2 mm za dobro vođenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu