Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova EKF300

Artikl br.: 078121 EKF300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Transportni kovčeg
    Oznaka proizvođača EKF300
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 1.500 W
    maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
    Težina 4 kg
    Duljina 310 mm
    širina 138 mm
    Visina 295 mm
    Mrežni napon 230 V
    Faza 30°
    Vrsta proizvoda Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 078121 EKF300
    EAN / GTIN 4250187507229
    Broj proizvođača EKF 300.3

    Opis

    Izvedba:

    Stroj za faziranje s nježnim zaletom i termičkom zaštitom u kompaktnom dizajnu za obradu ravnih rubova, unutarnjih i vanjskih radijusa kao i rupa od ⌀ 22 mm. Fino podešavanje omogućava lagano faziranje do poravnanja kao i široko faziranje. S poboljšanom glavom noža za smanjene sile rezanja.
    Rub od 30° − širina kontinuirana 0 - 5 mm.

    Opseg isporuke:

    Uključuje glodalo, 3 HM rezne ploče, sakupljač strugotina br. 084520, transportni kovčeg.

    Napomena:

    Potrebna visina brida obratka najmanje 2 mm za dobro vođenje.