{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | EKF450 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.500 W | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
Težina | 4 kg | |
Duljina | 310 mm | |
širina | 138 mm | |
Visina | 295 mm | |
Mrežni napon | 230 V | |
Faza | 45° | |
Vrsta proizvoda | Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova |
Broj artikla | 078121 EKF450 | |
EAN / GTIN | 4250187507243 | |
Broj proizvođača | EKF 450.3 |