{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fini tip E 18 V | |
Oznaka proizvođača | ABLS 18 1.6E | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 18 V | |
Broj okretaja | 4.000 min-1 | |
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm2 | 1 mm | |
Radijus najmanje krivulje | 15 mm | |
Brzina rezanja | 5 m/min - 8 m/min | |
Širina reza | 0 mm | |
Težina | 2 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Škare za rezanje lima |
Broj artikla | 078100 7130046 | |
Broj proizvođača | 71300461000 |