{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fein tip E 14 V | |
Oznaka proizvođača | ABSS1.6E | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 14,4 V | |
Broj okretaja | 3.500 min-1 | |
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Radijus najmanje krivulje | 90 mm | |
Brzina rezanja | 5 m/min - 8 m/min | |
Širina reza | 5 mm | |
Težina | 1,9 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Škare za rezanje lima |
Broj artikla | 078100 7130016 |