ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Akumulatorske škare za raspor/lim 7130036

Artikl br.: 078100 7130036

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fini tip E 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fini tip E 18 V
Oznaka proizvođača ABSS 18 1.6E
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije 18 V
Broj okretaja 3.500 min-1
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm2 1,6 mm
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm2 0,8 mm
Radijus najmanje krivulje 90 mm
Brzina rezanja 5 m/min - 8 m/min
Širina reza 5 mm
Težina 1,9 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Škare za rezanje lima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078100 7130036
Broj proizvođača 71300361000

Opis

Izvedba:

Akumulatorske škare za rascjep za mobilnu primjenu.
Narezivanje bez odgode.
  • Otvorena glava za rezanje pruža najbolji pogled na urezivanje.
  • QuickIN sustav brze zamjene za brzo mijenjanje noža bez ključa i bez podešavanja.

Opseg isporuke:

Uključuje kovčeg bez akumulatora i bez punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete od br. 073832 i br. 073845.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu