Tračna brusilica GI 790205

Artikl br.: 077613 790205
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača GI 150 2H
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    maksimalan broj okretaja 1. brzina 1.500 min-1
    maksimalan broj okretaja 2. brzina 3.000 min-1
    Širina trake 150 mm
    Duljina trake 2.000 mm
    Težina 82 kg
    Vrsta proizvoda Tračno brusilo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 077613 790205
    EAN / GTIN 2050001676788
    Broj proizvođača 79020500403

    Opis

    Izvedba:

    Program tračnih brusilica GRIT GI za visoke zahtjeve industrije: robusne izrade, s vrlo učinkovitim motorima.
    • Velika ekonomičnost zahvaljujući najboljem učinku brušenja.
    • Snažan motor 4 kW (400 V, 3 ~ 50 Hz).
    • Patentiran tračni stezni sustav,
    • Velika radna sigurnost: graničnik, brusni prorez i zaštita za oči mogu se individualno prilagođavati.

    Osnovni modul za industrijsko tračno brušenje.
    • Komforno rukovanje, rad s malo vibracija.
    • S konstantnim brojem okretaja za velike volumene odrezivanja.
    • Mogućnost priključka na središnji usisni sustav.

    Upotreba:

    Skupa s postoljem stroja art. 077614 kao tračna brusilica, s modulima za proširenje za radijalno, uzdužno, površinsko i ekscentrično brušenje te za skidanje srha.

    Opseg isporuke:

    Uključuje CEE utikač (16 A), 1 brusna traka.

    Napomena:

    Brusne trake pogledajte pod br. 558310 i dalje te pod br. 558453-56.