Brusna traka, cirkon korund (ZA) ZK713X 60

Artikl br.: 558330 60
(8,30 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,60 € / Piece
    (8,30 € / 1 Metre)
  • od 10 Piece
    13,83 € / Piece
    (6,92 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje ZK713X
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 60
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 150 mm
Duljina brusne trake 2.000 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558330 60
EAN / GTIN 4018875129883
Broj proizvođača 712988

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drvo
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita brusna traka s cirkon korundom (ZA) za veće volumene brušenja. Kontinurano samooštrenje cirkon korunda omogućava dulji vijek trajanja i veću ujednačenost površine u usporedbi s normalnim korundom.
Dugačke trake s čvrstom tkaninom od poliestera (X), za velike volumene odvajanja materijala na stacionarnim strojevima.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, legura čelika i lijevanog željeza kao i neželjeznih metala.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu