Tračna brusilica GI, tip: 790204

Artikl br.: 077613 790204
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GI 150
Opskrba energijom Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja 1. brzina 3.000 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 3.000 min-1
Širina trake 150 mm
Duljina trake 2.000 mm
Težina 82 kg
Ukupna duljina 970 mm
Ukupna širina 540 mm
Ukupna visina 1020 mm
Vrsta proizvoda Tračno brusilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077613 790204
EAN / GTIN 2050001676771
Broj proizvođača 79020400403

Opis

Izvedba:

Program tračnih brusilica GRIT GI za visoke zahtjeve industrije: robusne izrade, s vrlo učinkovitim motorima.
  • Velika ekonomičnost zahvaljujući najboljem učinku brušenja.
  • Snažan motor 4 kW (400 V, 3 ~ 50 Hz).
  • Patentiran tračni stezni sustav,
  • Velika radna sigurnost: graničnik, brusni prorez i zaštita za oči mogu se individualno prilagođavati.

Osnovni modul za industrijsko tračno brušenje.
  • Komforno rukovanje, rad s malo vibracija.
  • S konstantnim brojem okretaja za velike volumene odrezivanja.
  • Mogućnost priključka na središnji usisni sustav.

Upotreba:

Skupa s postoljem stroja art. 077614 kao tračna brusilica, s modulima za proširenje za radijalno, uzdužno, površinsko i ekscentrično brušenje te za skidanje srha.

Opseg isporuke:

Uključuje CEE utikač (16 A), 1 brusna traka.

Napomena:

Brusne trake pogledajte pod br. 558310 i dalje te pod br. 558453-56.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu