Dvostrana stolna brusilica DS,400 V DS12/250

Artikl br.: 077512 DS12/250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača DS12/250
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 730 W
    maksimalan broj okretaja 1.450 min-1
    ⌀ brusne ploče D 250 mm
    Širina brusne ploče T 32 mm
    ⌀ provrta brusne ploče H 51 mm
    Težina 47 kg
    Vrsta proizvoda Dvostruka brusilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 077512 DS12/250
    EAN / GTIN 2050001673947
    Broj proizvođača DS12/250

    Opis

    Izvedba:

    Motor s veoma mirnim radom osigurava dugi vijek trajanja i u trajnom pogonu. Isporuka bez brusnih ploča.
    Iznimno robusna dvostruka stolna brusilica s trofaznim motorom. Čvrste podloge obratka, zaštita od ponovnog pokretanja nakon prekida dovoda struje i zaštitne naočale pružaju visoku sigurnost za korisnika.

    Napomena:

    Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.