Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) NK60

Artikl br.: 596400 NK60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brusni stalak
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Brusni stalak
    Sredstvo za brušenje Normalni korund sivoplavi
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 60
    Stupanj finoće srednje
    Specifikacija Normalan korund sivoplavi, stupanj tvrdoće M
    Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena 32 mm
    Oblik 1
    ⌀ ploče D 200 mm
    Širina ploče T 25 mm
    ⌀ prihvata H 51 mm
    maksimalna brzina obujma 40 m/s
    Vrsta proizvoda Ploča brusnog stalka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 596400 NK60
    EAN / GTIN 9003177183614
    Broj proizvođača 718361

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Kamen
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. Univerzalna primjena na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

    Upotreba:

    Za građevinske čelike i nisko legirane čelike te sivi lijev.

    Specifikacija:

    Normalan korund sivoplavi, tvrdoće M.

    Opseg isporuke:

    Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

    Napomena:

    Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.