Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) SC46

Artikl br.: 596400 SC46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brusni stalak
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Oblik: 1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Brusni stalak
    Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
    Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
    Granulacija 46
    Stupanj finoće srednje
    Specifikacija Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće H
    Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena 32 mm
    Oblik 1
    ⌀ ploče D 200 mm
    Širina ploče T 25 mm
    ⌀ prihvata H 51 mm
    maksimalna brzina obujma 40 m/s
    Vrsta proizvoda Ploča brusnog stalka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 596400 SC46
    EAN / GTIN 9003172027784
    Broj proizvođača 34287490

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. Univerzalna primjena na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

    Upotreba:

    Za aluminij i neželjezne metale.

    Specifikacija:

    Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće H.

    Opseg isporuke:

    Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

    Napomena:

    Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu