Dvostrana stolna brusilica DS,400 V DS04/175

Artikl br.: 077512 DS04/175
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača DS04/175
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 250 W
    maksimalan broj okretaja 2.900 min-1
    ⌀ brusne ploče D 175 mm
    Širina brusne ploče T 25 mm
    ⌀ provrta brusne ploče H 51 mm
    Težina 15 kg
    Vrsta proizvoda Dvostruka brusilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 077512 DS04/175
    EAN / GTIN 2050001674173
    Broj proizvođača DS04/175

    Opis

    Izvedba:

    Motor s veoma mirnim radom osigurava dugi vijek trajanja i u trajnom pogonu. Isporuka bez brusnih ploča.
    Iznimno robusna dvostruka stolna brusilica s trofaznim motorom. Čvrste podloge obratka, zaštita od ponovnog pokretanja nakon prekida dovoda struje i zaštitne naočale pružaju visoku sigurnost za korisnika.

    Napomena:

    Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.