Kutna brusilica GWX 19-125S

Artikl br.: 077050 19-125S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Karton

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Karton
Oznaka proizvođača GWX 19-125 S
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.900 W
Raspon broja okretaja 2.800 min-1 - 11.500 min-1
maksimalni ⌀ diska 125 mm
Težina 2,5 kg
Blokada pokretanja da
Posebnost Varijabilni broj okretaja; Kickback Control
Serija Sustav X-LOCK
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077050 19-125S
EAN / GTIN 3165140962490
Broj proizvođača 06017C8002

Opis

Izvedba:

  • Jednostavno i brzo: Jednostavna izmjena pribora za kutne brusilice bez sitnih dijelova i dodatnih alata.
  • Nije više potreban dodatni ključ.
  • Opsežno: Veliki izbor kutnih brusilica i pribora s potpunom povratnom kompatibilnošću.
  • Maksimalna udobnost zahvaljujući 100% brzoj izmjeni pribora bez alata.
  • Pouzdano: Pribore vezane za smjer rotacije više nije moguće neispravno montirati zahvaljujući inovativnom sustavu X-LOCK. Maksimalna zaštita korisnika zahvaljujući zvučnom signalu u slučaju ispravne montaže.
  • Čisti rad bez ogrebotina! Slabije izraženi i manji tragovi brušenja pri kutnim brusilicama sa sustavom X-LOCK.
Kutna brusilica 125 mm s motorom od 1.900 W. Sustav X-Lock.

Opseg isporuke:

Uključuje Vibration-Control dodatnu ručku, štitnik i karton.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu